Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del rodillo de cadena12.07 mm
- Ancho del rodillo de cadena11.68 mm
- Peso1 kg
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso12B / 3/4 pulg.
- Estilo de centro"B"
- Tipo de concentradorB
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes14
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO80067522910