Motion
12B-3-29B
Rueda dentada de mandril de stock - 12B / 3/4 pulg., buje "B", 29 dientes, material de acero
Artículo MI #11545405
No. Fabricante 12B-3-29B
Precio595.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 12B / 3/4 pulg., buje "B", 29 dientes, material de acero
Artículo MI #11545405
No. Fabricante 12B-3-29B
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
Precio595.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    12.07 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    11.68 mm
  • Peso
    9.95 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    29
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067525036

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-3-29B 3/4 CENTRO MÉTRICO TRP SPRKT Z29S1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo