Motion
2101003477
Rueda dentada con casquillo TL - 38 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #11545426
No. Fabricante 2101003477
Precio940.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 38 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #11545426
No. Fabricante 2101003477
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
Precio940.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Diámetro del rodillo de cadena
    12.07 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    11.68 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    38
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    80067501456

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO MÉTRICO TRP 12B-3-38TL-3020 3/4 TL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"