Motion
12B-54A
Rueda dentada de calibre de serie - 12B / 3/4 pulg., buje "A", 54 dientes, material de acero
Artículo MI #11545502
No. Fabricante 12B-54A
Precio322.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 12B / 3/4 pulg., buje "A", 54 dientes, material de acero
Artículo MI #11545502
No. Fabricante 12B-54A
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
Precio322.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    12.07 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    11.68 mm
  • Peso
    6.62 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    "A"
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067501506

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-54A 3/4 PLT MÉTRICO PIÑONES Z54S1- S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"