Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquillo2517
- Diámetro del rodillo de cadena15.88 mm
- Ancho del rodillo de cadena17.02 mm
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de cadena y paso16B / 1 pulg.
- Tipo de concentradorB
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes18
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO80067523184