Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del rodillo de cadena19.05 mm
- Ancho del rodillo de cadena19.56 mm
- Peso6 kg
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso20B / 1-1/4 pulg.
- Estilo de centro"B"
- Tipo de concentradorB
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo3
- Número de dientes11
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO80067525150