Motion
20B-3-13B
Rueda dentada de mandril de stock - 20B / 1-1/4 pulg., buje "B", 13 dientes, material de acero
Artículo MI #11545994
No. Fabricante 20B-3-13B
Precio695.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 20B / 1-1/4 pulg., buje "B", 13 dientes, material de acero
Artículo MI #11545994
No. Fabricante 20B-3-13B
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
Precio695.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    19.05 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    19.56 mm
  • Peso
    8.9 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067502192

Descripción general

Descripción del fabricante
20B-3-13B 1-1/4 CENTRO MÉTRICO TRP SPRKT Z13

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good