Motion
2101004507
Rueda dentada con casquillo TL - 76 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #11546090
No. Fabricante 2101004507
Precio3,484.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 76 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #11546090
No. Fabricante 2101004507
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
Precio3,484.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Diámetro del rodillo de cadena
    19.05 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    19.56 mm
  • Peso
    67 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    76
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    80067523226

Descripción general

Descripción del fabricante
20B-76TL-3020 1-1/4 TL MÉTRICA SPROCKET Z

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo