Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del rodillo de cadena25.40 mm
- Ancho del rodillo de cadena25.40 mm
- Peso17 kg
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso24B / 1-1/2 pulg.
- Estilo de centro"B"
- Tipo de concentradorB
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes16
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO80067502867