Motion
28B-3-12B
Rueda dentada de mandril de stock - 28B / 1-3/4 pulg., buje "B", 12 dientes, material de acero
Artículo MI #11546433
No. Fabricante 28B-3-12B
Precio2,504.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 28B / 1-3/4 pulg., buje "B", 12 dientes, material de acero
Artículo MI #11546433
No. Fabricante 28B-3-12B
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
Precio2,504.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    27.94 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    30.99 mm
  • Peso
    20 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067525236

Descripción general

Descripción del fabricante
28B-3-12B 1-3/4 CENTRO MÉTRICO TRP SPRKT Z12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo