Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro, extremo grande1.3750 pulg.
- Longitud del cilindro0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro22 mm
- Tamaño del casquillo1008
- Tamaño del chavetero6 x 2.79 mm
- Longitud hasta Agujero0.8750 pulg.
- Orificio máximo Diámetro1.0000 pulg. | 25 mm
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- Longitud del tornillo0.5000 pulg. | 12.69 mm
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 UNC
- Orificio terminado abastecido22 mm
- Peso0.16 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEstilo de bloqueo cónico
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de catálogo del fabricante1008-22
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo5.7 N-m
- Par de apriete de la llave5.7 N-m