Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro, extremo grande7.0000 pulg.
- Longitud del cilindro5.0000 pulg.
- Agujero Diámetro70 mm
- Tamaño del casquillo5050
- Tamaño del chavetero20 x 4.90 mm
- Longitud hasta Agujero5.0000 pulg.
- Orificio máximo Diámetro5.0000 pulg. | 127 mm
- Exterior Diámetro7.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 UNC
- Orificio terminado abastecido70 mm
- Peso25.3 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEstilo de bloqueo cónico
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de catálogo del fabricante5050-70
- MaterialHierro fundido
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete de la llave275 N-m
Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO CÓNICO 5050-70 CONO METRICTB1-