Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro24 mm
- Tamaño del casquillo1008
- Longitud hasta Agujero0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro1.25 pulg.
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 24 mm
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante00195057289826
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO00195057289826
- Par de apriete de la llave55 pulg./lb