Motion
100LT187-6A4
Polea de correa de distribución - 100 diente, 0.3125 pulg. diámetro de orificio, 65.50 mm OD
Artículo MI #11549874
No. Fabricante 100LT187-6A4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 100 diente, 0.3125 pulg. diámetro de orificio, 65.50 mm OD
Artículo MI #11549874
No. Fabricante 100LT187-6A4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    65.50 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057005785
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    100
  • Estilo de diente
    LT
  • UPC_NO
    00195057005785

Descripción general

Descripción del fabricante
100LT187-6A4 100LT187-6A4, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo