Motion
100MP025MDFP8
Polea de correa de distribución - 100 diente, 8 mm diámetro de orificio, 64.20 mm OD
Artículo MI #11549887
No. Fabricante 100MP025MDFP8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 100 diente, 8 mm diámetro de orificio, 64.20 mm OD
Artículo MI #11549887
No. Fabricante 100MP025MDFP8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Para ancho de banda
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    64.20 mm
  • Ancho
    6.0 in

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00195057204256
  • Material
    Policarbonato
  • Número de Dientes  
    100
  • Estilo de diente
    MXL
  • UPC_NO
    00195057204256

Descripción general

Descripción del fabricante
100MP025MDFP8 100MP025MDFP8, TIMING PULL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo