Motion
10-3M06-IA1
Polea de correa de distribución - 10 diente, 0.1250 pulg. diámetro de orificio, 0.3438 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #11550033
No. Fabricante 10-3M06-IA1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 10 diente, 0.1250 pulg. diámetro de orificio, 0.3438 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #11550033
No. Fabricante 10-3M06-IA1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Para ancho de banda
    6 mm
  • Diámetro exterior
    0.3438 pulg.
  • Ancho
    0.625 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Buje EZ-Lock
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057719163
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    10
  • Estilo de diente
    HTD 3mm
  • UPC_NO
    00195057719163

Descripción general

Descripción del fabricante
10-3M06-IA1 10-3M06-IA1, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"