Motion
103V475SK
103V475SK, Ranuras 10 de polea con correa en V
Artículo MI #11550069
No. Fabricante 103V475SK
Precio231.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
103V475SK, Ranuras 10 de polea con correa en V
Artículo MI #11550069
No. Fabricante 103V475SK
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
Precio231.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    4.7500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Aburrido para buje SK
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de Upc del fabricante
    00195057182141
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    00195057182141

Descripción general

Descripción del fabricante
103V475SK 103V475SK, POLEA CON CORREA EN V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good