Motion
1088MXL025G
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 2210.8 mm, 1088 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11550309
No. Fabricante 1088MXL025G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 2210.8 mm, 1088 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11550309
No. Fabricante 1088MXL025G

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del paso
    2210.8 mm
  • Ancho
    6.4 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00195057917071
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    1088
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Estilo de diente
    MXL
  • Tipo
    De una cara
  • UPC_NO
    00195057917071

Descripción general

Descripción del fabricante
1088MXL025G 1088MXL025G, CINTURÓN DE AJUSTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"