Motion
109L075G
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 276.225 mm, 29 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11550368
No. Fabricante 109L075G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 276.225 mm, 29 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11550368
No. Fabricante 109L075G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del paso
    276.225 mm
  • Ancho
    19.1 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00195057329065
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    29
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Estilo de diente
    L
  • Tipo
    De una cara
  • UPC_NO
    00195057329065

Descripción general

Descripción del fabricante
109L075G 109L075G, CINTURÓN DE AJUSTE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good