Motion
112-5MX25-2012

B & B Manufacturing
112-5MX25-2012

Polea de correa de distribución - 112 diente, 177.10 mm OD
Artículo MI #11551144
No. Fabricante 112-5MX25-2012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B & B Manufacturing
112-5MX25-2012

Polea de correa de distribución - 112 diente, 177.10 mm OD
Artículo MI #11551144
No. Fabricante 112-5MX25-2012
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    25 mm
  • Diámetro exterior
    177.10 mm
  • Ancho
    7.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057816398
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    112
  • Estilo de diente
    5MX
  • UPC_NO
    00195057816398

Descripción general

Descripción del fabricante
112-5MX25-2012 112-5MX25-2012, PU DE TIEMPO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo