Motion
0950 R 020 ON /-V-B6

HYDAC CORP
0950 R 020 ON /-V-B6

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de vidrio, 20 micras
Artículo MI #11553137
No. Fabricante 0950 R 020 ON /-V-B6
Precio689.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0950 R 020 ON /-V-B6

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de vidrio, 20 micras
Artículo MI #11553137
No. Fabricante 0950 R 020 ON /-V-B6
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
Precio689.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    Optimicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1263743 0950 R 020 ON /-V-B6

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good