Motion
0400 DN 020 ON/PO /-V

HYDAC
0400 DN 020 ON/PO /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de plástico, 20 micras
Artículo MI #11553457
No. Fabricante 0400 DN 020 ON/PO /-V
Precio342.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0400 DN 020 ON/PO /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de plástico, 20 micras
Artículo MI #11553457
No. Fabricante 0400 DN 020 ON/PO /-V
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
Precio342.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.58 pulg.|40.1 mm
  • Longitud
    15.7 pulg.|400 mm
  • Diámetro exterior
    3.1 pulg.|80 mm

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de plástico
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Temperatura mínima
    14 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    Potencia Optimicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1318928 0400 DN 020 ON/PO /-V

También puede gustarle