Motion
0060 D 010 ON/PS

HYDAC
0060 D 010 ON/PS

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #11553458
No. Fabricante 0060 D 010 ON/PS
Precio153.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0060 D 010 ON/PS

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #11553458
No. Fabricante 0060 D 010 ON/PS
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
Precio153.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    22 mm | 0.866 pulg.
  • Longitud
    3.3 pulg. | 84 mm
  • Diámetro exterior
    1.9 pulg. | 47 mm

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Caucho de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Pulso Optimicron®

Descripción general

Descripción del fabricante
1318989 0060 D 010 ON/PS

También puede gustarle