Motion
0240 D 001 ENCENDIDO

HYDAC
0240 D 001 ON

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 1 micrómetro
Artículo MI #11553483
No. Fabricante 0240 D 001 ON
Precio268.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0240 D 001 ON

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 1 micrómetro
Artículo MI #11553483
No. Fabricante 0240 D 001 ON
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
Precio268.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    34 mm | 1.339 pulg.
  • Longitud
    6.9 pulg. | 176 mm
  • Diámetro exterior
    2.7 pulg. | 69 mm

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    1 micrómetro
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Optimicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1326253 0240 D 001 ENCENDIDO

También puede gustarle