Motion
6.14.04 R 03  BN4

HYDAC
6.14.04 R 03 BN4

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, 3 micras
Artículo MI #11553484
No. Fabricante 6.14.04 R 03 BN4
Precio288.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
6.14.04 R 03 BN4

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, 3 micras
Artículo MI #11553484
No. Fabricante 6.14.04 R 03 BN4
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
Precio288.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    24.5 mm|0.965 pulg.
  • Longitud
    4.7 pulg.|120.2 mm
  • Diámetro exterior
    2.1 pulg.|51.9 mm
  • Longitud total
    4 pulg.

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8310/8314/8304

Descripción general

Descripción del fabricante
1326466 6.14.04 R 03 BN4