Motion
0195 R 008 MM /-B2-QPG4

HYDAC
0195 R 008 MM /-B2-QPG4

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de plástico, 8 micras
Artículo MI #11553488
No. Fabricante 0195 R 008 MM /-B2-QPG4
Precio231.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0195 R 008 MM /-B2-QPG4

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de plástico, 8 micras
Artículo MI #11553488
No. Fabricante 0195 R 008 MM /-B2-QPG4
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
Precio231.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Material del filtro
    Fibra de plástico
  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/se003685/Downloads/PRD_DOC_PRO_7211-00001__SEN__AIN__V2.pdf
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    8 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Micron móvil
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    29 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1327416 0195 R 008 MM /-B2-QPG4

También puede gustarle