Motion
1.14.20 D 06  ECO/C /-SFREE

HYDAC
1.14.20 D 06 ECO/C /-SFREE

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, microcristal, 5 micras
Artículo MI #11553489
No. Fabricante 1.14.20 D 06 ECO/C /-SFREE
Precio1,189.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1.14.20 D 06 ECO/C /-SFREE

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, microcristal, 5 micras
Artículo MI #11553489
No. Fabricante 1.14.20 D 06 ECO/C /-SFREE
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
Precio1,189.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    21.6 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Longitud total
    20 pulg.

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Material del filtro
    Microvidrio
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8310/8314/8304

Descripción general

Descripción del fabricante
1327569 1.14.20 D 06 ECO/C /-SFREE

También puede gustarle