Motion
0250 DN 006  BN4HC /-V-SFREE

HYDAC
0250 DN 006 BN4HC /-V-SFREE

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 6 micras
Artículo MI #11553907
No. Fabricante 0250 DN 006 BN4HC /-V-SFREE
Precio282.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0250 DN 006 BN4HC /-V-SFREE

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 6 micras
Artículo MI #11553907
No. Fabricante 0250 DN 006 BN4HC /-V-SFREE
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
Precio282.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.58 pulg. | 40.1 mm
  • Longitud
    9.8 pulg. | 250 mm
  • Diámetro exterior
    3.1 pulg. | 80 mm

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    6 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    Betamicrón
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2207679 0250 DN 006 BN4HC /-V-SFREE

También puede gustarle