Motion
5.03.09 D 10  BN4 /-SFREE

HYDAC
5.03.09 D 10 BN4 /-SFREE

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, microcristal, 10 micras
Artículo MI #11553949
No. Fabricante 5.03.09 D 10 BN4 /-SFREE
Precio108.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
5.03.09 D 10 BN4 /-SFREE

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, microcristal, 10 micras
Artículo MI #11553949
No. Fabricante 5.03.09 D 10 BN4 /-SFREE
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
Precio108.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    43.80 mm|1.724 pulg.
  • Longitud
    9.1 pulg.|231.14 mm
  • Diámetro exterior
    3.7 pulg.|93.98 mm
  • Longitud total
    9 pulg.

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Microvidrio
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8400

Descripción general

Descripción del fabricante
2208370 5.03.09 D 10 BN4 /-SFREE

También puede gustarle