Motion
5.05.18 R 10  BN4 /-SFREE

HYDAC
5.05.18 R 10 BN4 /-SFREE

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, microcristal, 10 micras
Artículo MI #11553951
No. Fabricante 5.05.18 R 10 BN4 /-SFREE
Precio363.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
5.05.18 R 10 BN4 /-SFREE

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, microcristal, 10 micras
Artículo MI #11553951
No. Fabricante 5.05.18 R 10 BN4 /-SFREE
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
Su precio$363.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    40.894 mm | 1.61 pulg.
  • Longitud
    18.5 pulg. | 469.9 mm
  • Diámetro exterior
    3.9 pulg. | 99.06 mm
  • Longitud total
    18 pulg.

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Microvidrio
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8700

Descripción general

Descripción del fabricante
2208375 5.05.18 R 10 BN4 /-SFREE

You May Also Like