Motion
1.21.20 D 03 SI-PLEAT/-V

HYDAC
1.21.20 D 03 SI-PLEAT/-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, microcristal, 3 micras
Artículo MI #11554148
No. Fabricante 1.21.20 D 03 SI-PLEAT/-V
Precio478.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1.21.20 D 03 SI-PLEAT/-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, microcristal, 3 micras
Artículo MI #11554148
No. Fabricante 1.21.20 D 03 SI-PLEAT/-V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$478.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    21.6 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Longitud total
    20 pulg.

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Microvidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Fluoroelastómero (FPM)
  • Serie
    Betafit

Descripción general

Descripción del fabricante
2211363 1.21.20 D 03 SI-PLEAT/-V

También puede gustarle