Motion
1.22.40 D 01 SI-PLEAT/-V

HYDAC
1.22.40 D 01 SI-PLEAT/-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, microvidrio, 1 micrómetro
Artículo MI #11554161
No. Fabricante 1.22.40 D 01 SI-PLEAT/-V
Precio2,093.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1.22.40 D 01 SI-PLEAT/-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, microvidrio, 1 micrómetro
Artículo MI #11554161
No. Fabricante 1.22.40 D 01 SI-PLEAT/-V
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
Precio2,093.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    41.1 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1 pulg.
  • Longitud total
    40 pulg.

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Material del filtro
    Microvidrio
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    1 micrómetro
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Fluoroelastómero (FPM)
  • Serie
    Betafit

Descripción general

Descripción del fabricante
2211377 1.22.40 D 01 SI-PLEAT/-V

También puede gustarle