Motion
0160 R 010 ON /-B6-SO263

HYDAC
0160 R 010 ON /-B6-SO263

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #11554168
No. Fabricante 0160 R 010 ON /-B6-SO263
Precio202.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0160 R 010 ON /-B6-SO263

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #11554168
No. Fabricante 0160 R 010 ON /-B6-SO263
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
Precio202.83 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Optimicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2211474 0160 R 010 ON /-B6-SO263

También puede gustarle