Motion
12.02.36 D 05  BN4 /-2.625-SFREE

HYDAC
12.02.36 D 05 BN4 /-2.625-SFREE

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, 5 micras
Artículo MI #11554173
No. Fabricante 12.02.36 D 05 BN4 /-2.625-SFREE
Precio896.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
12.02.36 D 05 BN4 /-2.625-SFREE

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, 5 micras
Artículo MI #11554173
No. Fabricante 12.02.36 D 05 BN4 /-2.625-SFREE
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
Precio896.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    67.31 mm|2.65 pulg.
  • Longitud
    914.4 mm|36 pulg.
  • Diámetro exterior
    152.4 mm|6 pulg.

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)

Descripción general

Descripción del fabricante
2211497 12.02.36 D 05 BN4 /-2.625-SFREE

También puede gustarle