Motion
1.28.08 D 03 SI-PLEAT/-V-SFREE

HYDAC
1.28.08 D 03 SI-PLEAT/-V-SFREE

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, microcristal, 3 micras
Artículo MI #11554179
No. Fabricante 1.28.08 D 03 SI-PLEAT/-V-SFREE
Precio172.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1.28.08 D 03 SI-PLEAT/-V-SFREE

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, microcristal, 3 micras
Artículo MI #11554179
No. Fabricante 1.28.08 D 03 SI-PLEAT/-V-SFREE
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
Precio172.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.1 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Material del filtro
    Microvidrio
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Fluoroelastómero (FPM)
  • Serie
    Betafit

Descripción general

Descripción del fabricante
2211536 1.28.08 D 03 SI-PLEAT/-V-SFREE

También puede gustarle