Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior1.724 pulg. | 43.80 mm
- Longitud9.1 pulg. | 231.14 mm
- Diámetro exterior3.7 pulg. | 93.98 mm
- Longitud total9 pulg.
Details
- Aplicación de elementosPresión
- Tipo de elementoCartucho
- Material del filtroMicrovidrio
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras3 micras
- Temperatura mínima-22 °F
- Material del selloFluoroelastómero (FPM)
- SerieBetafit - 8400
Descripción general
Descripción del fabricante
2211889 5.03.09 D 03 BH4/-V-SFREE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View flyer
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View brochure
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View brochure
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View brochure