Motion
1.10.13 D 03  BH4 /-V

HYDAC
1.10.13 D 03 BH4 /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, microcristal, 3 micras
Artículo MI #11554401
No. Fabricante 1.10.13 D 03 BH4 /-V
Precio1,484.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1.10.13 D 03 BH4 /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, microcristal, 3 micras
Artículo MI #11554401
No. Fabricante 1.10.13 D 03 BH4 /-V
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
Precio1,484.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.9 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Material del filtro
    Microvidrio
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Fluoroelastómero (FPM)
  • Serie
    Betafit - 9400

Descripción general

Descripción del fabricante
2214217 1.10.13 D 03 BH4 /-V