Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad"5/64""
- Diámetro de la cabeza0.262 pulg.
- Altura del cabezal0.073 pulg.
- Longitud5/8 pulg.
- Resistencia a la tensión70,000 psi
- Longitud de la rosca5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca6-32
Details
- Estilo de accionamientoHexagonal
- FinalizarPasivado
- Tipo de cabezalBotón
- MaterialAcero inoxidable 316
- Cantidad del paquete50
- Especificaciones cumplidasASME B18.3
- Dirección de roscaMano derecha
- Ajuste de roscaClase 2A
- Tipo de roscaUNC
- RoscadoTotalmente roscado
- UPC_NO193005305338
Descripción general
Descripción del fabricante
TORNILLO DE CABEZA DE BOTÓN DE ACCIONAMIENTO HEXAGONAL ZSCRW-211 316
- Se utiliza para sujetar y unir dos componentes.
- Los tornillos cavan y se agarran en un material y la rosca corta las ranuras en el material fijado, tirando de los materiales fijados juntos y evitando que se salgan.
- La cabeza del botón cuenta con una parte superior abovedada que sobresale por encima de la superficie de sujeción.
- El destornillador hexagonal tiene una llave hexagonal para usar con una llave Allen.
- El acero inoxidable 316 es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable 18-8 y tiene una excelente resistencia a los productos químicos y al agua salada.