Motion
ZSCRW-114
Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11555451
No. Fabricante ZSCRW-114
Precio30.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11555451
No. Fabricante ZSCRW-114
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
Precio30.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    "7/32""
  • Diámetro de la cabeza
    0.656 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.199 pulg.
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    70,000 psi
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 en-16

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Finalizar
    Pasivado
  • Tipo de cabezal
    Botón
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Cantidad del paquete
    10
  • Especificaciones cumplidas
    ASME B18.3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Ajuste de rosca
    Clase 2A
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado
  • UPC_NO
    193005308773

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE CABEZA DE BOTÓN DE ACCIONAMIENTO HEXAGONAL ZSCRW-114 31
  • Se utiliza para sujetar y unir dos componentes.
  • Los tornillos cavan y se agarran en un material y la rosca corta las ranuras en el material fijado, tirando de los materiales fijados juntos y evitando que se salgan.
  • La cabeza del botón cuenta con una parte superior abovedada que sobresale por encima de la superficie de sujeción.
  • El destornillador hexagonal tiene una llave hexagonal para usar con una llave Allen.
  • El acero inoxidable 316 es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable 18-8 y tiene una excelente resistencia a los productos químicos y al agua salada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"