Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad"5mm"
- Diámetro de la cabeza14 mm
- Altura del cabezal4.3 mm
- Longitud50 mm
- Resistencia a la tensión70,000 psi
- Longitud de la rosca50 mm
- Paso de rosca1.25mm
- Tamaño de la roscaM8
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- FinalizarPasivado
- Tipo de cabezalBotón
- MaterialAcero inoxidable 316
- Cantidad del paquete10
- Especificaciones cumplidasISO 7380
- Dirección de roscaMano derecha
- Ajuste de roscaClase 6g
- Tipo de roscaSistema métrico
- RoscadoTotalmente roscado
- UPC_NO193005313357
Descripción general
- Se utiliza para sujetar y unir dos componentes.
- Los tornillos cavan y se agarran en un material y la rosca corta las ranuras en el material fijado, tirando de los materiales fijados juntos y evitando que se salgan.
- La cabeza del botón cuenta con una parte superior abovedada que sobresale por encima de la superficie de sujeción.
- El destornillador hexagonal tiene una llave hexagonal para usar con una llave Allen.
- El acero inoxidable 316 es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable 18-8 y tiene una excelente resistencia a los productos químicos y al agua salada.