Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad"N.o 1"
- Diámetro de la cabeza4 mm
- Altura del cabezal1.7 mm
- Longitud14 mm
- Resistencia a la tensión70,000 psi
- Longitud de la rosca14 mm
- Paso de rosca0.4mm
- Tamaño de la roscaM2
Detalles
- Estilo de accionamientoPhillips
- FinalizarPasivado
- Tipo de cabezalBandeja
- MaterialAcero inoxidable 18-8
- Cantidad del paquete100
- Especificaciones cumplidasDIN 7985
- Dirección de roscaMano derecha
- Ajuste de roscaClase 6g
- Tipo de roscaSistema métrico
- RoscadoTotalmente roscado
- UPC_NO193005314194
Descripción general
- Se utiliza para sujetar y unir dos componentes.
- Los tornillos cavan y se agarran en un material y la rosca corta las ranuras en el material fijado, tirando de los materiales fijados juntos y evitando que se salgan.
- El cabezal de la sartén tiene un disco con borde exterior biselado y lados cilíndricos cortos que se asemejan a una sartén.
- Sobresale por encima de la superficie de fijación. Phillips Drive tiene una hendidura en forma de cruz para usar con un destornillador Phillips.
- El acero inoxidable 18-8 , también conocido como acero inoxidable 304 o A2 , tiene buena resistencia química y puede ser ligeramente magnético.