Motion
ZSCRW-217
Sellado USA - Longitud: 18 mm, Tamaño de la rosca: M2
Artículo MI #11555566
No. Fabricante ZSCRW-217
Precio22.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado USA - Longitud: 18 mm, Tamaño de la rosca: M2
Artículo MI #11555566
No. Fabricante ZSCRW-217
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
Precio22.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    "N.o 1"
  • Diámetro de la cabeza
    4 mm
  • Altura del cabezal
    1.7 mm
  • Longitud
    18 mm
  • Resistencia a la tensión
    70,000 psi
  • Longitud de la rosca
    18 mm
  • Paso de rosca
    0.4mm
  • Tamaño de la rosca
    M2

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Phillips
  • Finalizar
    Pasivado
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero inoxidable 18-8
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones cumplidas
    DIN 7985
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Ajuste de rosca
    Clase 6g
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Roscado
    Totalmente roscado
  • UPC_NO
    193005314217

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE ACCIONAMIENTO ZSCRW-217 PHILLIPS
  • Se utiliza para sujetar y unir dos componentes.
  • Los tornillos cavan y se agarran en un material y la rosca corta las ranuras en el material fijado, tirando de los materiales fijados juntos y evitando que se salgan.
  • El cabezal de la sartén tiene un disco con borde exterior biselado y lados cilíndricos cortos que se asemejan a una sartén.
  • Sobresale por encima de la superficie de fijación. Phillips Drive tiene una hendidura en forma de cruz para usar con un destornillador Phillips.
  • El acero inoxidable 18-8 , también conocido como acero inoxidable 304 o A2 , tiene buena resistencia química y puede ser ligeramente magnético.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good