Motion
ZSCRW-345
Sellado USA - Longitud: 7/16 pulg., Tamaño de la rosca: 6-32
Artículo MI #11555710
No. Fabricante ZSCRW-345
Precio18.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado USA - Longitud: 7/16 pulg., Tamaño de la rosca: 6-32
Artículo MI #11555710
No. Fabricante ZSCRW-345
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
Precio18.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    "N.o 2"
  • Diámetro de la cabeza
    0.270 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.097 pulg.
  • Longitud
    7/16 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    70,000 psi
  • Longitud de la rosca
    7/16 pulg.
  • Paso de rosca
    0.5mm
  • Tamaño de la rosca
    6-32

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Phillips
  • Finalizar
    Pasivado
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Cantidad del paquete
    50
  • Especificaciones cumplidas
    ASME B18.6.3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Ajuste de rosca
    Clase 2A
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado
  • UPC_NO
    193005331283

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE ACCIONAMIENTO ZSCRW-345 PHILLIPS
  • Se utiliza para sujetar y unir dos componentes.
  • Los tornillos cavan y se agarran en un material y la rosca corta las ranuras en el material fijado, tirando de los materiales fijados juntos y evitando que se salgan.
  • El cabezal de la sartén tiene un disco con borde exterior biselado y lados cilíndricos cortos que se asemejan a una sartén.
  • Sobresale por encima de la superficie de fijación. Phillips Drive tiene una hendidura en forma de cruz para usar con un destornillador Phillips.
  • El acero inoxidable 316 es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable 18-8 y tiene una excelente resistencia a la corrosión de los productos químicos y el agua salada.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"