Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad"N.o 4"
- Diámetro de la cabeza0.740 pulg.
- Altura del cabezal0.261 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Resistencia a la tensión70,000 psi
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 en-16
Detalles
- Estilo de accionamientoPhillips
- FinalizarPasivado
- Tipo de cabezalBandeja
- MaterialAcero inoxidable 316
- Cantidad del paquete1
- Especificaciones cumplidasASME B18.6.3
- Dirección de roscaMano derecha
- Ajuste de roscaClase 2A
- Tipo de roscaUNC
- RoscadoTotalmente roscado
- UPC_NO193005332655
Descripción general
- Se utiliza para sujetar y unir dos componentes.
- Los tornillos cavan y se agarran en un material y la rosca corta las ranuras en el material fijado, tirando de los materiales fijados juntos y evitando que se salgan.
- El cabezal de la sartén tiene un disco con borde exterior biselado y lados cilíndricos cortos que se asemejan a una sartén.
- Sobresale por encima de la superficie de fijación. Phillips Drive tiene una hendidura en forma de cruz para usar con un destornillador Phillips.
- El acero inoxidable 316 es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable 18-8 y tiene una excelente resistencia a la corrosión de los productos químicos y el agua salada.