Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad"5/16""
- Diámetro de la cabeza0.938 pulg.
- Altura del cabezal0.251 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Resistencia a la tensión70,000 psi
- Longitud de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 en-20
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- FinalizarPasivado
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero inoxidable 316
- Cantidad del paquete1
- Especificaciones cumplidasASME B18.3
- Dirección de roscaMano derecha
- Ajuste de roscaClase 2A
- Tipo de roscaUNF
- RoscadoTotalmente roscado
- UPC_NO193005351809
Descripción general
- Se utiliza para sujetar y unir dos componentes.
- Los tornillos cavan y se agarran en un material y la rosca corta las ranuras en el material fijado, tirando de los materiales fijados juntos y evitando que se salgan.
- La cabeza plana cuenta con una cabeza cónica y una parte superior plana, y está avellanada para una superficie lisa y nivelada. El destornillador hexagonal tiene una llave hexagonal para usar con una llave Allen.
- El acero inoxidable 316 es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable 18-8 y tiene una excelente resistencia a los productos químicos y al agua salada.