Motion
120HR300
Polea de correa de distribución - 120 diente, 483.70 mm OD
Artículo MI #11556966
No. Fabricante 120HR300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 120 diente, 483.70 mm OD
Artículo MI #11556966
No. Fabricante 120HR300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    483.70 mm
  • Ancho
    20.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R1
  • Número de Upc del fabricante
    195057630673
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    120
  • Estilo de diente
    H
  • UPC_NO
    195057630673

Descripción general

Descripción del fabricante
120HR300 120HR300, POLEA DE TEMPORIZACIÓN, R1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good