Motion
120MP025M6A10
Polea de correa de distribución - 120 diente, 10 mm diámetro de orificio, 77.10 mm OD
Artículo MI #11556993
No. Fabricante 120MP025M6A10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 120 diente, 10 mm diámetro de orificio, 77.10 mm OD
Artículo MI #11556993
No. Fabricante 120MP025M6A10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Para ancho de banda
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    77.10 mm
  • Ancho
    3.375 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057004856
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    120
  • Estilo de diente
    MXL
  • UPC_NO
    195057004856

Descripción general

Descripción del fabricante
120MP025M6A10 120MP025M6A10, TIMING PULL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno