Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
- Tamaño del casquillo1210
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro3.375 pulg.
- Ancho3.375 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 15/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057290334
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057290334
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb