Motion
1210X16MM
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 16 mm, material de acero
Artículo MI #11557063
No. Fabricante 1210X16MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 16 mm, material de acero
Artículo MI #11557063
No. Fabricante 1210X16MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.375 pulg.
  • Ancho
    3.375 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 16 mm
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057290457
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Casquillo
  • UPC_NO
    195057290457
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1210X16MM 1210X16MM, CASQUILLO TL, 16 MM F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno