Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter16 mm
- Tamaño del casquillo1210
- Length Through Bore1.0000 pulg.
- Outside Diameter3.375 pulg.
- Ancho3.375 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 16 mm
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante195057290464
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057290464
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
1210X16MMSS 1210X16MMSS, CASQUILLO TL, 16